Motion
6207 ZJEM

SKF
6207 ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053332
No. Fabricante 6207 ZJEM
Precio56.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6207 ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053332
No. Fabricante 6207 ZJEM
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
Precio56.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6207 ZJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6207 ZJEM
  • UPC_NO
    7316575801236
  • Peso
    0.65 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6207 ZJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6207 ZJEM tiene un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 17 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos