Descripción general
Descripción del fabricante
GBC.6207-77-30E COJINETE DE BOLA
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial15297 lbf
- Número de catálogo del fabricante6207-ZZ C3
- UPC_NO662300100202
- Peso0.640 lb
- DescripciónGBC.6207-77-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6207-ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35mm orificios con un diámetro exterior de 72mm y un ancho de 17mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad