Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior17 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial5730 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Número de catálogo del fabricante207SFF
- UPC_NO097741003889
- Peso0.68 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción207 SFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 35 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 72 mm y un ancho total de 17 mm, ideal para uso radial.