6207ZZEC3BXMM

Nachi America Inc
6207ZZEC3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 17 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00053348
No. Fabricante 6207ZZEC3BXMM
Precio39.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6207ZZEC3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 17 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00053348
No. Fabricante 6207ZZEC3BXMM
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
Su precio$39.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6207

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6207ZZEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893714531
  • UPC_NO
    4991893714531
  • Peso
    0.63 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6207
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6207ZZEC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 35mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 72mm y ancho de 17mm , diseñado para un funcionamiento suave.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo