Descripción general
Descripción del fabricante
6207 V C3 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Altura total17 mm
- Ancho general17 mm
- Longitud total72 mm
- Tipo de cierreSellado único
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior17 mm
- Radio de filete1.1 mm
- RPM Máx.9500 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial25700 N
- Capacidad de carga estática radial15300 N
- Número de catálogo del fabricante6207VC3
- Número de Upc del fabricante029176014659
- UPC_NO029176014659
- Peso0.62 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105052
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6207VC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35 mm, sellado simple, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 17 mm para aplicaciones industriales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKNSK Tough Steel Brochure
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
Ver la documentación