207SS3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053383
No. Fabricante 207SS3
Precio711.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053383
No. Fabricante 207SS3
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
Su precio$711.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
207SS3 G-74

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    28500 rpm
  • Estándares cumplidos
    AAG 52100
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5678 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4004 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    207SS3
  • UPC_NO
    4054364949334
  • Peso
    0.64 lb
  • Descripción
    207SS3 G-74
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 35 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 17 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos