Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial15297 lbf
- Número de catálogo del fabricante6207-2RSC3
- UPC_NO662300100554
- Peso0.640 lb
- Descripción6207-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6207-2RSC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35mm orificios con un diámetro exterior de 72mm y un ancho de 17mm , sellado doble para una larga vida útil.