207SZZ

MRC (SKF)
207SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053395
No. Fabricante 207SZZ
Precio84.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
207SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053395
No. Fabricante 207SZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
207SZZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5730 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    207SZZ
  • UPC_NO
    097741003964
  • Peso
    0.66 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    207SZZ BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 207SZZ cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 17 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo