6207LLUC3/EM

NTN
6207LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053398
No. Fabricante 6207LLUC3/EM
Precio86.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6207LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053398
No. Fabricante 6207LLUC3/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6207LLUC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6207LLUC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359565430
  • UPC_NO
    4547359565430
  • Peso
    0.63 lb
  • Descripción
    6207LLUC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    CA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio recto de 35 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 17 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo