6207NR

NSK
6207NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00053416
No. Fabricante 6207NR
Precio84.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6207NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00053416
No. Fabricante 6207NR
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
Su precio$84.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6207 NR C0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25700 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6207NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176014628
  • UPC_NO
    029176014628
  • Peso
    0.66 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6207NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm de diámetro con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 17 mm, diseño abierto para mayor flexibilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo