Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior17 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial5730 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Número de catálogo del fabricante207SFFG
- UPC_NO097741003919
- Peso0.67 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción207 SFFG BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial 207SFFG tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un orificio recto, un cierre apantallado doble, un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 17 mm.