Descripción general
Descripción del fabricante
207 KRRB17 BRG
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioHexagonal
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general0.9843 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaP
- Material del cojineteAcero
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción207 KRRB17 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónAgricultura
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del anillo interior0.984 pulg.
- Serie200
- Número de catálogo del fabricante207KRRB17
- Número de Upc del fabricante087796079854
- UPC_NO087796079854
- Peso0.64 lb
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RPM de funcionamiento máximas9375 RPM (grasa), 10937.5 RPM (aceite)
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Tipo de diámetro exteriorEsférico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, estilo de orificio hexagonal, cierre doble sellado, 72 mm de diámetro exterior y 0.9843 pulg. de ancho total.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad