Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Número de catálogo del fabricante6208
- Número de Upc del fabricante029176014765
- UPC_NO029176014765
- Peso0.89 lb
- Descripción6208 C0 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105052
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6208 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 40 mm, un diámetro exterior abierto de 80 mm y un ancho de 18 mm para aplicaciones de alta resistencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación