6208-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00053614
No. Fabricante 6208-M
Precio297.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00053614
No. Fabricante 6208-M
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
Precio297.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6208-M

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    12300 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    17800 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6208-M
  • UPC_NO
    4012801070119
  • Peso
    1.00 lb
  • Descripción
    6208-M
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6208-M cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 18 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos