Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial18140 lbf
- Número de catálogo del fabricante6208-2RS C3
- UPC_NO662300101902
- Peso0.830 lb
- DescripciónGBC.6208-88-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6208-2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 40mm orificios con un diámetro exterior de 80mm y un ancho de 18mm , sellado doble para mayor durabilidad.