Descripción general
Descripción del fabricante
208 SZZ BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior18 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial6900 lbf
- Capacidad de carga estática radial4270 lbf
- Número de catálogo del fabricante208SZZ
- UPC_NO097741004206
- Peso0.84 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción208 SZZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 40 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 18 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad