6208NRC3

NSK
6208NRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #00053701
No. Fabricante 6208NRC3
Precio107.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6208NRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #00053701
No. Fabricante 6208NRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio107.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6208 NR C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Altura total
    18 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Autorización interna
    C3
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6208NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176370731
  • UPC_NO
    029176370731
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6208NRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 40mm y 80mm , diseñado para uso general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo