6208 2RSNRJEM

SKF
6208 2RSNRJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053750
No. Fabricante 6208 2RSNRJEM
Precio146.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6208 2RSNRJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053750
No. Fabricante 6208 2RSNRJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6208 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, anillo de retención y ranura, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7306 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6208 2RSNRJEM
  • UPC_NO
    7316577116697
  • Peso
    0.87 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, anillo de retención y ranura, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6208 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6208 2RSNRJEM cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 18 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos