87508
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 80 mm OD, 24 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00053764
No. Fabricante 87508
Precio128.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 80 mm OD, 24 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00053764
No. Fabricante 87508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$128.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
87508 BRG
  • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    87000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4050 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    87508
  • UPC_NO
    097741019354
  • Peso
    1.00 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    87508 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 40 mm, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 24 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo