488508

MRC (SKF)
488508

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053794
No. Fabricante 488508
Precio143.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
488508

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00053794
No. Fabricante 488508
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
Su precio$143.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
488508 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    488000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4050 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    488508
  • UPC_NO
    097741010719
  • Peso
    1.11 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    488508 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranurado profundo y radial ofrece un diámetro de orificio de 40 mm, cierre sellado doble, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho total de 27 mm para cojinetes radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo