Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior19 mm
- RPM Máx.7700 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga dinámica radial40.9 kN
- Capacidad de carga estática radial20.3 kN
- Número de catálogo del fabricante6209C3
- Número de Upc del fabricante605790064579
- UPC_NO605790064579
- Peso0.99 lb
- Descripción6209C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6209C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 45 mm, orificio recto, diseño abierto, 85 mm de diámetro exterior y 19 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.