Motion
6209ZZEC3BXMM

Nachi America Inc
6209ZZEC3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 19 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00053879
No. Fabricante 6209ZZEC3BXMM
Precio41.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6209ZZEC3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 19 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00053879
No. Fabricante 6209ZZEC3BXMM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6209

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6209ZZEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893721645
  • UPC_NO
    4991893721645
  • Peso
    0.9 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6209
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6209ZZEC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 45mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 85mm y ancho de 19mm , ideal para fiabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo