Motion
6209-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6209-RSR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00053896
No. Fabricante 6209-RSR-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6209-RSR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00053896
No. Fabricante 6209-RSR-C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6209-RSR-C3 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20300 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6209-RSR-C3
  • UPC_NO
    4012801071796
  • Peso
    0.87 lb
  • Descripción
    6209-RSR-C3 COJINETE
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6209-RSR-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre simple sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos