Motion
6209NRC3

NTN
6209NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00053938
No. Fabricante 6209NRC3
Precio103.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6209NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00053938
No. Fabricante 6209NRC3
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
Su precio$103.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6209NRC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6209NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359364835
  • UPC_NO
    4547359364835
  • Peso
    0.90 lb
  • Descripción
    6209NRC3 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6209NRC3 incluye diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos