Motion
6209-ZNBR /C3

SKF
6209-ZNBR/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00053955
No. Fabricante 6209-ZNBR/C3
Precio138.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6209-ZNBR/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00053955
No. Fabricante 6209-ZNBR/C3
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
Precio138.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6209-ZNBR /C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje y anillo de seguridad en el mismo lado

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4856 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6209-ZNBR /C3
  • UPC_NO
    7316571369228
  • Peso
    0.96 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje y anillo de retención en el mismo lado
  • Descripción
    6209-ZNBR /C3
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 45 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm para aplicaciones de rodamiento radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos