Motion
6209ZZNR

NSK
6209ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00053957
No. Fabricante 6209ZZNR
Precio93.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6209ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00053957
No. Fabricante 6209ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6209 ZZNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105052
  • UPC_NO
    029176034671
  • Autorización interna
    C0
  • Número de catálogo del fabricante
    6209ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034671
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Altura total
    19 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Peso
    0.90 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6209ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45 mm con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 19 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo