Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior19 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial7460 lbf
- Capacidad de carga estática radial4860 lbf
- Número de catálogo del fabricante209SZZG
- UPC_NO097741004459
- Peso0.96 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción209 BRG DE BOQUILLAS
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 45 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho total de 19 mm.