6209-2RS1K

SKF
6209-2RS1K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054015
No. Fabricante 6209-2RS1K
Precio173.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6209-2RS1K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054015
No. Fabricante 6209-2RS1K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio173.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6209 2RS1K BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4856 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6209-2RS1K
  • UPC_NO
    7316577066282
  • Peso
    0.95 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    6209 2RS1K BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, 1:12 orificio cónico, cierre doble sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos