6210 C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00054022
No. Fabricante 6210 C3
Precio30.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00054022
No. Fabricante 6210 C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.6210-00-30E COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    6200
  • Capacidad de carga estática radial
    23171 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6210 C3
  • UPC_NO
    662300103609
  • Peso
    1.050 lb
  • Descripción
    GBC.6210-00-30E COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6210 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 90mm y un ancho de 20mm , tipo abierto para uso general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo