Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial23171 lbf
- Número de catálogo del fabricante6210-ZZ C3
- UPC_NO662300104255
- Peso1.050 lb
- Descripción6210-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6210-ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 90mm y un ancho de 20mm , doble blindaje para mayor durabilidad.