Motion
6210 2Z C4

SKF
6210 2Z C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #00054074
No. Fabricante 6210 2Z C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6210 2Z C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #00054074
No. Fabricante 6210 2Z C4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6210-2Z/C4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C4
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6210 2Z C4
  • UPC_NO
    7316576618369
  • Descripción
    6210-2Z/C4 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 50 mm, un cierre doble blindado, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho total de 20 mm para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos