Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPresionado
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.7874 pulg., 20.000 mm
- Radio de filete0.0433 pulg., 1.100 mm
- Capacidad de carga dinámica radial8760 lbf
- Capacidad de carga estática radial5200 lbf
- Número de catálogo del fabricante6210ZZ
- Número de Upc del fabricante4547359004809
- UPC_NO4547359004809
- Peso1.00 lb
- Descripción6210ZZ BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482.10.5052
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6210ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 20 mm, doble blindaje para una larga vida útil.