Descripción general
- Los cojinetes de bolas de ranura profunda son cojinetes versátiles y autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas
- Estos productos son de diseño simple, duraderos en funcionamiento y fáciles de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas
- Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
- Cojinete abierto: designación de prefijo nula
- Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
- Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +110 °C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.4800 rpm
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial39000 N
- Capacidad de carga estática radial24200 N
- Número de catálogo del fabricante6210-2RSR-L038-C3
- UPC_NO4012802651294
- Peso1.03 lb
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas de ranura profunda son versátiles, cojinetes autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas • Estos productos tienen un diseño sencillo, duradero en funcionamiento y fácil de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes • Cojinete abierto: Designación de prefijo nula • Sellado en ambos lados: Designación de prefijo 2RS • Blindado en ambos lados: Designación de prefijo 2ZR
- Descripción6210-2RSR-L038-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6210-2RSR-L038-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 20 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Chemical Bearing Upgrade and Training Quadruples Life Case StudyMotion partnered with Schaeffler to provide comprehensive installation and lubrication training and introduced FAG brass cage bearings.
View Literature
Schaeffler Split Spherical Roller Bearings FlyerTheir inner ring, outer ring, and cage assembly are split into halves for easy mounting and dismounting.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
More resources
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry Brochure
The harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines Flyer
To ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.