Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Altura total20 mm
- Ancho general20 mm
- Longitud total90 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Autorización internaC3
- Ancho del anillo exterior20 mm
- Número de catálogo del fabricante6210ZZNRC3
- Número de Upc del fabricante029176532412
- UPC_NO029176532412
- País de origenJP
- Código de armonización8482105052
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6210ZZNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un diámetro exterior de 50mm y 90mm , perfecto para la protección contra la contaminación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature