Descripción general
Descripción del fabricante
210 SFFG BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior20 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial7890 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Número de catálogo del fabricante210SFFG
- UPC_NO097741004602
- Peso1.07 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción210 SFFG BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 210SFFG es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 20 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad