Motion
6211
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054206
No. Fabricante 6211
Price$182.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054206
No. Fabricante 6211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$182.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6211

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    29000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6211
  • UPC_NO
    4054364875657
  • Peso
    1.31 lb
  • Descripción
    6211
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 55 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 100 mm y un ancho total de 21 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo