Descripción general
Descripción del fabricante
6211-C3 COJINETE DE BOLA
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.7000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial29198 lbf
- Número de catálogo del fabricante6211
- UPC_NO662300104903
- Peso1.400 lb
- Descripción6211-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6211 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 55mm orificios con un diámetro exterior de 100mm y un ancho de 21mm , tipo abierto para uso general.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad