Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior21 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.7500 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6520 lbf
- Número de catálogo del fabricante211S
- UPC_NO097741004794
- Peso1.35 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción211 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 55 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 21 mm.