Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.7000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial29198 lbf
- Número de catálogo del fabricante6211-2RSC3
- UPC_NO662300105900
- Peso1.400 lb
- Descripción6211-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6211-2RSC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 55mm orificios con un diámetro exterior de 100mm y un ancho de 21mm , sellado doble para protección.