Motion
6211NRC3

NTN
6211NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00054312
No. Fabricante 6211NRC3
Precio168.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6211NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00054312
No. Fabricante 6211NRC3
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
Su precio$168.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6211NRC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6211NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359568110
  • UPC_NO
    4547359568110
  • Peso
    1.37 lb
  • Descripción
    6211NRC3 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6211NRC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 55 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 21 mm, abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos