Motion
211SX
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054327
No. Fabricante 211SX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054327
No. Fabricante 211SX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
211 SX BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6520 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    211SX
  • UPC_NO
    097741004862
  • Peso
    1.40 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    211 SX BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 211SX es un cojinete de bolas de ranura profunda/ 1:12 radial cónico con diámetro interior de 55 mm con diámetro exterior de 100 mm, ancho de 21 mm, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo