Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general22 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.6000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial32917 lbf
- Número de catálogo del fabricante6212ZZ
- UPC_NO662300106853
- Peso1.730 lb
- Descripción6212ZZ BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6212ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60mm orificios con un diámetro exterior de 110mm y un ancho de 22mm , doble blindaje para una larga vida útil.