Descripción general
- Los cojinetes de bolas de ranura profunda son los más populares y vienen en una variedad de tamaños y configuraciones
- Incluye sellos de contacto que proporcionan protección contra la humedad y los contaminantes
- Fabricado con acero de alta resistencia y calidad superior que prolonga la vida útil de los rodamientos y mejora el rendimiento
- Diseñados principalmente para soportar altas cargas radiales, los cojinetes de bolas de ranura profunda Koyo se pueden utilizar en muchas aplicaciones
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general22 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior22 mm
- RPM Máx.3700 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga dinámica radial65.6 kN
- Capacidad de carga estática radial36.20 kN
- Número de catálogo del fabricante6212 2RS
- UPC_NO605790407901
- Peso1.85 lb
- Características y beneficios• Los rodamientos de bolas de ranura profunda son los más populares y vienen en una variedad de tamaños y configuraciones • Incluye sellos de contacto que proporcionan protección contra la humedad y los contaminantes • Fabricados con acero de alta resistencia y calidad premium que extiende la vida útil del rodamiento y mejora el rendimiento • Diseñados principalmente para soportar cargas radiales altas Los rodamientos de bolas de ranura profunda Koyo se pueden usar en muchas aplicaciones
- Descripción62122RSC3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6212 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 60 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 110 mm para aplicaciones de maquinaria.