6212-2NSEC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054455
No. Fabricante 6212-2NSEC3
Precio96.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054455
No. Fabricante 6212-2NSEC3
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
Su precio$96.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6212 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6212-2NSEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893726893
  • UPC_NO
    4991893726893
  • Peso
    1.73 lb
  • Descripción
    6212 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA RADIAL
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6212-2NSEC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 60mm , diámetro recto, diámetro exterior de 110mm y ancho de 22mm , adecuado para uso intensivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo