Descripción general
- El rodamiento tipo Conrad está bien equilibrado, con carreras profundas y hombros de carrera ininterrumpidos
- Excelente rodamiento de uso general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete1.5 mm
- Serie200K
- Capacidad de carga dinámica radial14600 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Número de catálogo del fabricante213K
- Detalles adicionalesRodamiento abierto: designación de prefijo K o N , sellado en ambos lados: designación de prefijo PP , blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
- Número de Upc del fabricante087796066502
- UPC_NO087796066502
- Peso2.24 lb
- Características y beneficios• El rodamiento tipo Conrad está bien equilibrado, con carreras profundas y hombros de carrera ininterrumpidos • Excelente rodamiento de uso general
- Descripción213 K BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 213K cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 23 mm.