Descripción general
Descripción del fabricante
213 S BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior23 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.6300 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial12600 lbf
- Capacidad de carga estática radial9110 lbf
- Número de catálogo del fabricante213S
- UPC_NO097741005203
- Peso2.27 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción213 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 65 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 23 mm para aplicaciones radiales generales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad