Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje, calidad de motor eléctrico
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior23 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.6000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial13151 lbf
- Capacidad de carga estática radial9105 lbf
- Número de catálogo del fabricante6213 ZJEM
- UPC_NO7316576681509
- Peso2.31 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje, calidad de motor eléctrico
- Descripción6213 ZJEM (C3) BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6213 ZJEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 65 mm, orificio recto, blindaje simple, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 23 mm, adecuado para uso general.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.