Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.6000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial39990 lbf
- Número de catálogo del fabricante6213 ZZ C3
- UPC_NO662300107270
- Peso2.180 lb
- Descripción6213 ZZ C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6213 ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 65mm orificios con un diámetro exterior de 120mm y un ancho de 23mm , doble blindaje para protección.