6213ZZC3

JTEKT Koyo
6213ZZC3

Cojinete de contacto angular - Doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00054590
No. Fabricante 6213ZZC3
Precio107.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
6213ZZC3

Cojinete de contacto angular - Doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00054590
No. Fabricante 6213ZZC3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$107.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6213 ZZ C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.5591 pulg.
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo