6213 RSJEM

SKF
6213 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054608
No. Fabricante 6213 RSJEM
Precio224.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6213 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054608
No. Fabricante 6213 RSJEM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio224.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6213 RSJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13151 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9105 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6213 RSJEM
  • UPC_NO
    7316576618468
  • Peso
    2.29 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6213 RSJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6213 RSJEM cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre sellado único, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 23 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos